Inserto per troncatura, HU7310, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273697 3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  32.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  27.10 / Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Impiego principale N
Impiego secondario Ti
Condizione di taglio continuo
Tipo HU7310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273697 3
EAN / GTIN 4045197580429
Codice del produttore 273697 3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
350
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello