Inserto Pezzo grezzo 2,2 mm

Codice art.: 273696 2,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 2,2 mm
Impiego principale N
Impiego secondario Ti
Tipo HU7310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273696 2,2
EAN / GTIN 4045197578952
Codice del produttore 273696 2,2

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
350
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Inserto sbozzato da sagomare secondo la forma desiderata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello