Inserto di troncatura sinistro 5°, HB7020, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 273686 2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  27.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Stechbreite w 2 mm
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung continuo
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Vorschub f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Sgrossatura-Finitura
Wendeschneidplattenprofil sinistra
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273686 2
EAN / GTIN 4045197502711
Codice del produttore 273686 2
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello