Inserto di troncatura sinistro 10° 3 mm

Codice art.: 273680 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  31.95 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  26.60 / Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 3 mm
    Impiego principale N
    Impiego secondario Ti
    Condizione di taglio continuo
    Tipo HU7310
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HM
    Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
    Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Raggio di curvatura R 0,05 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Profilo degli inserti sinistra
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273680 3
    EAN / GTIN 4045197719126
    Codice del produttore 273680 3

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    350
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    350
    Alluminio > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello