Inserto di troncatura scanalato, HB7010, Larghezza gola w: 0,7mm

Codice art.: 273665 0,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  41.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  34.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Scanalature a norma: DIN 471; DIN 472

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 0,7 mm
Impiego principale P
Impiego secondario K
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7010
Scanalature a norma DIN 471; DIN 472
Materiale da taglio HM
ar 1,3 mm
Per anello di sicurezza a norma DIN471/472 0,6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273665 0,7
EAN / GTIN 4045197941190
Codice del produttore 273665 0,7

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
230
Acciaio < 750 N/mm²
P
190
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Con portainserto per larghezze piano di 3 mm.

Nota:

Le cartucce devono essere corrette in modo che siano adatte alla larghezza della gola.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello