Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-LF, IC5400, Larghezza gola w / Raggio punta R: 3,05/0,2mm

Codice art.: 273642 3,05/0,2
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli LF
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 3,05 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tipo IC5400
Tolleranza larghezza gola w 0,04 mm
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie TANGRIP-PL
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto TAG N3LF IC5400
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273642 3,05/0,2
EAN / GTIN 7291075325690
Codice del produttore 6080434

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Avanzamenti ridotti.

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia n. art. 273610273614.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello