{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | LF | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 180 m/min | |
Larghezza gola w | 3,05 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,2 mm | |
Tipo | IC1010 | |
Tolleranza larghezza gola w | 0,04 mm | |
Avanzamento f | 0,04 mm/gir. - 0,1 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Serie | TANGRIP-PL | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | TAG N3LF IC1010 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273638 3,05/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075325614 | |
Codice del produttore | 3340533 |