Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-C, IC1030, Larghezza gola w / Raggio punta R: 3,05/0,2mm

Codice art.: 273628 3,05/0,2
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli C
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 3,05 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tipo IC1030
Tolleranza larghezza gola w 0,04 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie TANGRIP-PL
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto TAG N3C IC1030
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273628 3,05/0,2
EAN / GTIN 7291075213003
Codice del produttore 3337139

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo con smusso di protezione pronunciato. La prima scelta per ISO P. Avanzamenti da medi ad alti.

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia n. art. 273610273614.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello