Codolo di serraggio JETCROWN 20 mm

Codice art.: 273607 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie JET-CROWN
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Denominazione originale prodotto TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273607 20
EAN / GTIN 7291075466201
Codice del produttore 3394437

Descrizione

Uso:

Per operazioni di troncatura e scanalatura con raffreddamento mirato tramite corona a serraggio rapido JETCROWN.

Nota:

Utilizzabile solo in combinazione con la corona a serraggio rapido JETCROWN n. art. 279950 corrispondente. Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio possibile esclusivamente tramite raccordo tubo G 1/8 pollice.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript