Codolo di serraggio LOGIQFGRIP 16 mm

Codice art.: 273600 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie LOGIQ-F-GRIP
    Tipo di impiego destro
    Passaggio interno per LR
    CUTDIA 42 mm
    OAH 40 mm
    LB 35 mm
    Denominazione originale prodotto TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
    Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273600 16
    EAN / GTIN 7291075462081
    Codice del produttore 3420869

    Descrizione

    Uso:

    Per troncatura e scanalatura.

    Per:

    Cartuccia TANGFGRIP n. art. 273610; 273611 e 273614.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio tramite raccordo tubo G 1/8 pollice oppure direttamente tramite supporti base idonei del marchio ISCAR.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello