Lama di troncatura Acciaio, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 26/3,1mm

Codice art.: 273552 26/3,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza tagliente h5 26 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Chiave di sistema
Per ⌀ pezzo max. 75 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273552 26/3,1
EAN / GTIN 4062406373658
Codice del produttore 273552 26/3,1

Descrizione

Per:

Portautensili n. art. 273984274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lama di troncatura Acciaio, neutro, Altezza tagliente h<sub>5</sub> / Larghezza gola w: 26/3,1mm

Lama di troncatura Acciaio, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 26/3,1mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  104.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  125.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  71.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  128.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  187.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  187.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Possibilità di troncatura assiale no no no no no no
Per ⌀ pezzo max. 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Passaggio interno per LR no no no no
Altezza tagliente h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Tipo di impiego neutro neutro neutro neutro neutro neutro
Tipo di prodotto Lama di troncatura Lama di troncatura Lama di troncatura Lama di troncatura Lama di troncatura Lama di troncatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello