{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza tagliente h5 | 26 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per ⌀ pezzo max. | 50 mm | |
Larghezza b2 | 1,6 mm | |
Altezza h1 | 21,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
Profondità max gola tmax | 25 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273551 26/2,2 | |
Codice del produttore | 273551 26/2,2 |