Inserti per taglio HELIGRIP 6/0,8 mm

Codice art.: 273409 6/0,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Impiego secondario M
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli T
    Velocità di taglio vc applicazione principale 45 m/min - 260 m/min
    Larghezza gola w 6 mm
    Raggio di curvatura R 0,8 mm
    Tipo IC8250
    Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Profondità di taglio ap 1 mm - 3,6 mm
    Avanzamento f con tornitura 0,24 mm/gir. - 0,42 mm/gir.
    Avanzamento f con scanalatura 0,13 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Profilo degli inserti neutro
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273409 6/0,8
    EAN / GTIN 7291075482720

    Descrizione

    Esecuzione:

    Formazione e controllo dei trucioli ottimali.

    Uso:

    Per operazioni di troncatura, scanalatura e tornitura assiale e radiale, troncatura assiale e per la lavorazione interna. (Gli inserti per taglio HELIGRIP per applicazioni di troncatura assiale sono compatibili solo con il supporto HFHR).

    Per:

    Cartuccia n. art. 273766273768.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello