Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto di troncatura neutro, HU9215, Larghezza gola w: 6,0mm

Codice art.: 273296 6,0

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 6 mm
Impiego principale K
Condizione di taglio fortemente interrotto
Raggio di curvatura 0,3 mm
Tipo HU9215
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,17 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273296 6,0
Codice del produttore 273296 6,0

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551273558.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello