• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Inserto di troncatura neutro 1,5 mm

Codice art.: 273100 1,5

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 1,5 mm
    Impiego principale P
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Tipo HB7035
    Rivestimento TiCN
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Profilo degli inserti neutro
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273100 1,5
    EAN / GTIN 4062406085360
    Codice del produttore 273100 1,5

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Uso:

    Per lame di troncatura n. art. 273551273558.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello