Sottoplacchetta per barre alesatrici 2,5 grado

Codice art.: 272626 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo d’inclinazione (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di inclinazione 2,5 grado
Per dimensione piano L 22 mm
Tipo di impiego destra
Angolo come da grafico LC
Applicazione interna/esterna Interno
Tipo di prodotto Sottoplacchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272626 2,5
EAN / GTIN 4045197410429
Codice del produttore 272626 2,5

Descrizione

Nota:

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello