Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Sottoplacchetta per barre alesatrici 4,5 grado

Codice art.: 272620 4,5

Seleziona la variante e la quantità

Angolo d’inclinazione (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di inclinazione 4,5 grado
Per dimensione piano L 16 mm
Tipo di impiego destra
Angolo come da grafico HEMO production 150/200
Applicazione interna/esterna Interno
Tipo di prodotto Sottoplacchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272620 4,5
Codice del produttore 272620 4,5

Descrizione

Nota:

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello