Barra per filettare con angolo d’inclinazione fisso a 2,5° 22/9,3 mm

Codice art.: 272101 22/9,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 9,3 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
⌀ Codolo DS 10 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 8 mm
Lunghezza complessiva L 87 mm
Vite inserto 279810 7
Angolo di inclinazione 2,5 grado
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272101 22/9,3
EAN / GTIN 4045197430557
Codice del produttore 272101 22/9,3

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di inclinazione fisso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello