Portainserti con bloccaggio e serraggio viti GARANT Master Eco 25/22 mm

Codice art.: 271997 25/22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Eco
    Dimensione codolo 25 mm
    Misura inserto 22 mm
    Tipo di impiego destro
    Passaggio interno per LR
    Ampiezza funzionale L4 32 mm
    Lunghezza della testina L1 30 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    Vite di serraggio per inserto per filettare 269023 4
    Sottoplacchetta da 1,5° 279819 3
    Vite di serraggio per sottoplacchetta 279824 2
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 271997 25/22
    EAN / GTIN 4062406734749
    Codice del produttore 271997 25/22

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

    Fornitura:

    Con sottplacchetta da 1,5°.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con attacco GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello