Portainserti con bloccaggio a vite e con angolo di inclinazione fisso a 1,5° 8/11 mm

Codice art.: 271995 8/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 8 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Ampiezza funzionale L4 8 mm
Lunghezza della testina L1 17,5 mm
Lunghezza complessiva L 136,4 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare 279810 4
Angolo di inclinazione 1,5 grado
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 271995 8/11
EAN / GTIN 4045197954589
Codice del produttore 271995 8/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello