Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HBF20, Passo: 1mm

Codice art.: 271970 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6H
  • Tipo di filettatura: M; MF
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 1 mm
Tipo HBF20
Classe di tolleranza DIN 13 6H
Tipo di filettatura M; MF
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 271970 1
EAN / GTIN 4062406592912
Codice del produttore 271970 1

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
150
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
85
Acciaio < 1400 N/mm²
P
75
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello