Inserto a profilo parziale a norma DIN 7993 esterno destro 0,9 mm

Codice art.: 271025 0,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  34.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  28.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intaglio R (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Scanalature a norma: DIN 7993

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7010
Scanalature a norma DIN 7993
Intaglio R 0,9 mm
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Sottoplacchetta N. art. 272604 Dim. S
Larghezza dei taglienti w 1,8 mm
tmax. 1,1 mm
Assegnazione degli inserti destra
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 271025 0,9
EAN / GTIN 4045197142559
Codice del produttore 271025 0,9

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello