Inserto a profilo parziale a norma DIN 471 esterno destro 2,15 mm

Codice art.: 271005 2,15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  34.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  28.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura m (H13) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Scanalature a norma: DIN 471

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7010
Scanalature a norma DIN 471
Larghezza scanalatura m (H13) 2,15 mm
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Sottoplacchetta N. art. 272604 Dim. S
Larghezza dei taglienti w 2,24 mm
tmax. 2 mm
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello 2 mm
Assegnazione degli inserti destra
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 271005 2,15
EAN / GTIN 4045197301901
Codice del produttore 271005 2,15

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello