Inserto a profilo completo a 30° esterno sinistro 10

Codice art.: 270970 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  31.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  26.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filetti / Pollici Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: RD; RD-LH
  • Norma filettatura: DIN 405
  • Angolo di filetto circa: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7125
Tipo di filettatura RD; RD-LH
Norma filettatura DIN 405
Angolo di filetto circa 30 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Numero di filetti / pollici 10
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego sinistra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270970 10
EAN / GTIN 4045197929310
Codice del produttore 270970 10

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello