Inserto a profilo completo a 30° esterno destro 6

Codice art.: 270964 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  52.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  43.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filetti / Pollici Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: RD; RD-LH
  • Norma filettatura: DIN 405
  • Angolo di filetto circa: 30

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB7125
    Tipo di filettatura RD; RD-LH
    Norma filettatura DIN 405
    Angolo di filetto circa 30 grado
    Spessore 4,76 mm
    Misura inserto L 22 mm
    Numero di filetti / pollici 6
    Materiale da taglio HM
    Tipo di impiego destra
    Applicazione interna/esterna esterni
    Profilo degli inserti Profilo completo
    Tipo di prodotto Inserto per filettatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270964 6
    EAN / GTIN 4045197929402
    Codice del produttore 270964 6

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello