Inserto a profilo parziale a 55° interno destro, HB7010, Numero di filetti / Pollici: 48-8

Codice art.: 270842 48-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filetti / Pollici Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7010
Tipo di filettatura BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Angolo di filetto 55 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Numero di filetti / pollici 48-8
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna interno
Profilo degli inserti Profilo parziale
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270842 48-8
EAN / GTIN 4045197929518
Codice del produttore 270842 48-8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello