Inserto a profilo completo a 55° interno destro 28

Codice art.: 270820 28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  33.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  27.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filetti / Pollici Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB7010
    Tipo di filettatura BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Angolo di filetto 55 grado
    Spessore 2,42 mm
    Misura inserto L 9,3 mm
    Numero di filetti / pollici 28
    Materiale da taglio HM
    Tipo di impiego destra
    Applicazione interna/esterna interno
    Profilo degli inserti Profilo completo
    Tipo di prodotto Inserto per filettatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270820 28
    EAN / GTIN 4045197370686
    Codice del produttore 270820 28

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    250
    Alluminio > 10% Si
    N
    180
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Massima stabilità del filo tagliente, grazie all’inserto robusto e negativo.
    • Ampio campo d’impiego grazie alla speciale geometria del rompitruciolo.
    • Massima precisione di ripetibilità, perché sinterizzati e rettificati di precisione.
    • Compatibili con le seguenti misure di inserti di altri produttori:

    Dim. 9,3 (L), 2 taglienti: 5 mm (IC).
    Inserto a profilo completo a 55° per filettature interne a norma B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, classe di tolleranza Medium Class A. Il ⌀ interno viene tagliato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello