Inserto a profilo completo a 55° esterno destro 19

Codice art.: 270803 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  26.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filetti / Pollici Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7125
Tipo di filettatura BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Angolo di filetto 55 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Numero di filetti / pollici 19
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270803 19
EAN / GTIN 4045197463098
Codice del produttore 270803 19

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello