Inserto a profilo completo a 60° interno destro 1,5 mm

Codice art.: 270756 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6H
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo HB7010
Classe di tolleranza DIN 13 6H
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna interno
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270756 1,5
EAN / GTIN 4045197370143
Codice del produttore 270756 1,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo completo a 60° filettatura interna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe tolleranza 6H.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto a profilo completo a 60° interno destro  1,5 mm

Inserto a profilo completo a 60° interno destro 1,5 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  25.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  21.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  26.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  21.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  14.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Passo della filettatura 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 15 mm
Applicazione interna/esterna interno interno interno interno interno interno
Materiale da taglio HM HM HM HM HM HM
Tipo HB7010 HB7020 HB7125 HB7010 HU7315 HBX820
Tipo di impiego destra destra destra destra destra destra
Profilo degli inserti Profilo completo Profilo completo Profilo completo Profilo completo Profilo completo Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura Inserto per filettatura Inserto per filettatura Inserto per filettatura Inserto per filettatura Inserto per filettatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello