Inserto a profilo completo a 60° interno destro 1,5 mm

Codice art.: 270754 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6H
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo HB7020
Classe di tolleranza DIN 13 6H
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,17 mm
Misura inserto L 11 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna interno
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270754 1,5
EAN / GTIN 4045197370006
Codice del produttore 270754 1,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
Acciaio < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo completo a 60° filettatura interna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe tolleranza 6H.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello