{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6H | |
Tipo di filettatura | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Spessore | 1,85 mm | |
Misura inserto L | 6 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di impiego | destra | |
Applicazione interna/esterna | interno | |
Profilo degli inserti | Profilo completo | |
Tipo di prodotto | Inserto per filettatura |
Codice articolo | 270749 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197463067 | |
Codice del produttore | 270749 1,25 |