Inserto a profilo parziale 60° esterno destro, HB7010, Passo: 0,5-3mm

Codice art.: 270740 0,5-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 0,5 mm
Passo della filettatura massimo 3 mm
Tipo HB7010
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo parziale
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270740 0,5-3
EAN / GTIN 4045197929525
Codice del produttore 270740 0,5-3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo parziale a 60° per filettatura esterna.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto a profilo parziale 60° esterno destro, HB7010, Passo: 0,5-3mm

Inserto a profilo parziale 60° esterno destro, HB7010, Passo: 0,5-3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH MF; MF M; MF
Misura inserto L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Materiale da taglio HM HM HM HM HM
Tipo HB7010 HB7010 HB7010 HBX820 HBX820
Classe di tolleranza DIN 13 6g DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H
Profilo degli inserti Profilo parziale Profilo parziale Profilo parziale Profilo parziale Profilo parziale

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello