Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HB7125, Passo: 2,5mm

Codice art.: 270704 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  26.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 2,5 mm
Tipo HB7125
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270704 2,5
EAN / GTIN 4045197453099
Codice del produttore 270704 2,5

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo completo a 60° per filettatura esterna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6g.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HB7125, Passo: 2,5mm

Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HB7125, Passo: 2,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  26.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  22.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  26.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  21.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; MF
Passo della filettatura 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Misura inserto L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Materiale da taglio HM HM HM HM HM HM
Tipo HB7125 HB7010 HB7020 HB7010 HU7315 HBX820
Tipo di impiego destra destra destra destra destra destra
Profilo degli inserti Profilo completo Profilo completo Profilo completo Profilo completo Profilo completo Profilo completo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello