Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HB7020, Passo: 1mm

Codice art.: 270702 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 1 mm
Tipo HB7020
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270702 1
EAN / GTIN 4045197369338
Codice del produttore 270702 1

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
Acciaio < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo completo a 60° per filettatura esterna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6g.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HB7020, Passo: 1mm

Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HB7020, Passo: 1mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  25.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  21.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  26.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  21.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  14.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
Passo della filettatura 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Tipo HB7020 HB7010 HB7125 HB7010 HU7315 HBX820
Spessore 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Classe di tolleranza DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6H
Profilo degli inserti Profilo completo Profilo completo Profilo completo Profilo completo Profilo completo Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura Inserto per filettatura Inserto per filettatura Inserto per filettatura Inserto per filettatura Inserto per filettatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello