{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Passo | 1,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 1,137 mm | |
S | 0,9 | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270665 8/M12 | |
EAN / GTIN | 2050002079298 |