{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ D | 8 mm | |
Raggio R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,6 mm | |
Profondità max gola tmax | 2,5 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270658 8 | |
EAN / GTIN | 2050002079137 |