{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ D | 5 mm | |
Raggio R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,2 mm | |
Profondità max gola tmax | 0,7 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270654 3 | |
EAN / GTIN | 2050002078901 |