{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | ABX0X800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Lunghezza utile | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Raggio R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
Profondità max gola tmax | 6 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270645 6,2/3 | |
EAN / GTIN | 2050002067240 | |
Codice del produttore | A06.0300.15.01AGR X800 |