{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | A2U4X800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
⌀ D2 | 4 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
f | 2,2 mm | |
Profondità max gola tmax | 1,6 mm | |
Larghezza gola w | 0,5 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270639 3/4 | |
EAN / GTIN | 2050002067073 | |
Codice del produttore | A04.34.0050.13.00AGR X800 | |
Produttore | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |