{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | ACHWX800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Lunghezza utile | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
f | 2,45 mm | |
Profondità max gola tmax | 1 mm | |
Larghezza gola w | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270611 5,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066373 | |
Codice del produttore | A05.0200.15.52GR X800 |