{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AKDCX800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 2 mm | |
Lunghezza utile | 12,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
f | 0,85 mm | |
Profondità max gola tmax | 0,4 mm | |
Larghezza gola w | 0,5 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270609 2/0,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066328 | |
Codice del produttore | A04.0050.12.20GR X800 |