Inserto di copiatura simturn AX, sinistro 2,7 mm

Codice art.: 270599 2,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto AE5SX800
    Lunghezza utile 15,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Passaggio interno per LR no
    Raggio R 0,1 mm
    f 1,2 mm
    Profondità max gola tmax 0,5 mm
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270599 2,7
    EAN / GTIN 2050002066151
    Codice del produttore A04.4712.15.27.10YL X800

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    240
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello