{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AMFJX800 | |
Lunghezza utile | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Raggio R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Profondità max gola tmax | 0,8 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270593 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066113 | |
Codice del produttore | A04.4720.20.42.15YR X800 |