Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN 6,2 mm

Codice art.: 270587 6,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AEJ9CBN8
Per fori a partire da ⌀ Dmin 6,2 mm
Lunghezza utile 30,5 mm
⌀ D 6 mm
Passaggio interno per LR no
Raggio R 0,2 mm
f 2,95 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,31 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270587 6,2
EAN / GTIN 2050002066069
Codice del produttore A06.1830.30.62.20YUR CBN8

Tabella dati

Acciaio < 67 HRC
H
90
continuo
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale da taglio: CBN8

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello