{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AW34CBN8 | |
Lunghezza utile | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Raggio R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,07 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270521 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002064881 | |
Codice del produttore | A04.1C06.06.14.10YUR CBN8 |