Inserti per taglio MINCUT MEFL Raggio completo 3/10 mm

Codice art.: 270429 3/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo IC908
Misura inserto ⌀ d 10 mm
Profondità di taglio cave tmax. 9 mm
Raggio di curvatura R 1,5 mm
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
Avanzamento f con troncatura assiale 0,02 mm/gir. - 0,06 mm/gir.
Avanzamento f con tornitura in piano 0,02 mm/gir. - 0,05 mm/gir.
Serie MINCUT
Denominazione originale prodotto MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270429 3/10
EAN / GTIN 7291075424645
Codice del produttore 3337037

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale esterna in corrispondenza del perno.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello