Barra alesatrice MINCUT 16/15 mm

Codice art.: 270420 16/15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINCUT
⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Spostamento centrale L3 12,5 mm
Ampiezza funzionale f1 2,7 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ di raffreddamento d5 8 mm
Ampiezza radiale f2 7,5 mm
Lunghezza della testina l2 19 mm
Raggio R 10,3 mm
Denominazione originale prodotto MIFHR 16C-15
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270420 16/15
EAN / GTIN 7291075262421
Codice del produttore 3300264

Descrizione

Uso:

Per operazioni di troncatura assiale e tornitura con campo di diametro da 8 mm a 17 mm.

Per:

Inserti n. art. 270422270429.

Download & documenti

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello