{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Micro | |
⌀ Minimo Dmin | 3,2 mm | |
Sporgenza totale L1 | 16 mm | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6H | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Tipo di filettatura | M; MF | |
⌀ Codolo d | 4 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 0,9 mm | |
Distanza punta filettata-lato frontale Y | 0,5 mm | |
Avanzamento minimo hmin | 0,41 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di filettatura |
Codice articolo | 270400 3,2/0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197467416 | |
Codice del produttore | 270400 3,2/0,7 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |