{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Micro | |
⌀ Minimo Dmin | 5,2 mm | |
Larghezza gola w | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 | 20 mm | |
⌀ Codolo d | 5 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 2,45 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 1 mm | |
Raggio R | 0,5 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo |
270332 5,2/1
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197465771
copia |
|
Codice del produttore |
270332 5,2/1
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |