TOHX 090204 neutro BK8425

Codice art.: 268887 BK8425
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
178 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto TOHX 090204 N
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo BK8425
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Impiego secondario M
    Condizione di taglio fortemente interrotto
    Angolo di spoglia superiore 0 grado
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 260 m/min
    Velocità di taglio vc applicazione secondaria 120 m/min - 160 m/min
    Rivestimento Con rivestimento
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268887 BK8425
    EAN / GTIN 4047109180079
    Codice del produttore W30 14660.048425

    Tabella dati

    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello